text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G PF 1/2


Objednací číslo 9J985337
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 35
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu BSPF
Délka řezu (mm) 35
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 35
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu BSPF
Délka řezu (mm) 35
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 14
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J985337
UBB 500691409576
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 96422-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.