Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
4O526614
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
Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G PF 1.1/2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4O526614
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
38
Typ závitu
BSPF
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
38
Typ závitu
BSPF
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
29
Velikost závitu (palce)
1 1/2 palce
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4O526614
UBB
500691411796
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
96454-1