text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G NPT 1


Objednací číslo 0E524136
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 26
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 26
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 11.5
Čtyřhranný klíč (mm) 21
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E524136
EAN 4022835984382
UBB 500691425572
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 98438
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.