text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G NPT 1/4


Objednací číslo 8P429905
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Type Hand Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P429905
EAN 4022835984146
UBB 500691424583
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 98414
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.