text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G NPT 1/4


Numéro d'article 0U608256
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál Jiný
Emballé par 1

Spécifications

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U608256
UBB 500691424740
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 98414-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.