text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M8X1.0


Objednací číslo 7P032177
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7P032177
UBB 500691276579
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90448-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.