text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M8X1,25


Objednací číslo 4Y086032
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Y086032
UBB 500691275746
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90446-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.