text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M8X1,25


Objednací číslo 2B225453
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M4.5
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B225453
UBB 500691275332
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90446-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.