Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
7L924956
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
Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M24X3,0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7L924956
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
58
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
19
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
58
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
58
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
19
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
58
Rozteč závitů (mm)
3
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
15
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7L924956
UBB
500691296957
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90496-1