text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M22X1,5


Objednací číslo 5S428797
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 17
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 17
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál Jiný
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S428797
UBB 500691294713
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90492-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.