text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M20X1,5


Numer artykułu 2F481627
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) M6 -M12
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2F481627
UBB 500691292162
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90486-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.