text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M20X1,0


Objednací číslo 1R677025
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M52
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál Jiný
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R677025
UBB 500691293319
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90488-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.