text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M20X1,5


Objednací číslo 1F026761
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M36
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál Jiný
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F026761
UBB 500691292576
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90486-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.