text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M14X1,5


Artikelnummer 4K970629
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 42
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 42
Rozteč závitů (mm) 1.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 42
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 42
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 4K970629
UBB 500691284326
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 90468-2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.