Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
2H277663
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
Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M14X1,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H277663
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
42
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
42
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
42
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
42
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Jiný
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H277663
UBB
500691284573
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90468-3