Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1U153936
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
Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M12X1,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1U153936
D (mm)
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
82
Průměr šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
M10
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
82
Průměr šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Jiný
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U153936
UBB
500691280936
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90462-1