text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M12X1,0


Objednací číslo 9N737023
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál Jiný
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N737023
UBB 500691282593
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90464-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.