text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M10X1,5


Objednací číslo 8I959279
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Völkel

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I959279
UBB 500691277726
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90454-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.