text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M10X1,25


Objednací číslo 0Z261573
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M14
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál Jiný
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z261573
UBB 500691278971
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90455-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.