Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
2C167072
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
Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M10X1,0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2C167072
D (mm)
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
M6
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
Jiný
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C167072
UBB
500691279391
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90456-1