Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1Q148880
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
Völkel Ruční závitníky HSS-G 20X4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Q148880
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
55
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
55
Rozteč závitů (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
55
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
55
Rozteč závitů (mm)
4
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q148880
EAN
8715494576444
UBB
500513044544
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
25136-3