Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
6G432362
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
Völkel Ruční závitníky DIN 5157 HSS-G 1.IN.X11
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6G432362
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6G432362
EAN
8715494576178
UBB
500512962704
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
25326-1