Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
9K308877
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
Völkel Ruční závitníky DIN 5157 HSS-E 1/2X14
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9K308877
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9K308877
EAN
8715494565998
UBB
500512965517
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
55318-1