text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 M8


Objednací číslo 9L324253
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Finisher Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L324253
UBB 500690938674
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 29042-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.