text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 M8


Objednací číslo 2G439174
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M8
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Taper Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G439174
UBB 500690938260
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 29042-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.