Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5H198998
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 M6
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5H198998
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Intermediate Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H198998
UBB
500690937684
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
29038-2