text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 M6


Objednací číslo 0M532057
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M8
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Taper Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M532057
UBB 500690937437
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 29038-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.