Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
4K036889
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 M5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4K036889
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Finisher Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4K036889
UBB
500690937015
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
29034-3