Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5J564355
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 M4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5J564355
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5J564355
UBB
500690935860
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
29030-1