text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 M3


Objednací číslo 3T836453
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 40
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 40
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Völkel
Type Intermediate Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3T836453
UBB 500690935290
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 29026-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.