text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 M24


Objednací číslo 1Z504854
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M16
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z504854
UBB 500690944698
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 29074-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.