text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Völkel Ruční závitníky DIN 352 M20


Objednací číslo 7N800946
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 40
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 40
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N800946
UBB 500690943450
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 29066-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.