text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 M16


Objednací číslo 9E554496
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Type Taper Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9E554496
UBB 500690941470
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 29058-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.