Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
7A131642
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 M16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7A131642
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
Völkel
Type
Finisher Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7A131642
UBB
500690941884
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
29058-3