Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
4G713880
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSSG 8X1.25
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4G713880
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4G713880
EAN
8715494569569
UBB
500513035633
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
27642-3