Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
9E637687
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9E637687
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Second Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9E637687
UBB
500690900468
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
27342-2