Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
4U357942
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4U357942
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Taper Hand Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U357942
UBB
500690900203
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
27342-1