Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1H512960
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1H512960
D (mm)
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
M30
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Finisher Hand Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1H512960
UBB
500690900617
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
27342-3