text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M7


Objednací číslo 5W928237
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Hand Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W928237
UBB 500690899496
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 27340-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.