Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5T604726
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M64
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5T604726
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
90
Celková délka (mm)
220
Průměr šachty (mm)
50
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
90
Rozteč závitů (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
90
Celková délka (mm)
220
Průměr šachty (mm)
50
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
90
Rozteč závitů (mm)
6
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
39
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5T604726
UBB
500690918205
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
27398-3