text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M6


Objednací číslo 0K897496
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M20
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Taper Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K897496
UBB 500690898654
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 27338-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.