text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M48


Objednací číslo 5I324809
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 75
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 75
Rozteč závitů (mm) 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 75
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 75
Rozteč závitů (mm) 5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I324809
UBB 500690915078
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 27390-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.