text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M42


Objednací číslo 9H322600
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 63
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 63
Rozteč závitů (mm) 4.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 63
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 63
Rozteč závitů (mm) 4.5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H322600
UBB 500690913412
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 27386-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.