text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M4


Objednací číslo 9H437680
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Völkel
Type Hand Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H437680
UBB 500690895684
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 27330-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.