Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8U451619
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M39
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8U451619
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
63
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
63
Rozteč závitů (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
63
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
63
Rozteč závitů (mm)
4
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
24
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U451619
UBB
500690912679
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
27384-3