Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5G572202
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M30
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5G572202
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
56
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
56
Rozteč závitů (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
56
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
56
Rozteč závitů (mm)
3.5
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5G572202
UBB
500690910285
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
27378-3