Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
7Q932995
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M20
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Q932995
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
40
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
40
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Völkel
Type
Finisher Hand Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Q932995
UBB
500690907075
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
27366-3