text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M2,5


Objednací číslo 2U517620
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 40
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Rozteč závitů (mm) 0.45
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 40
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Rozteč závitů (mm) 0.45
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U517620
UBB 500690892467
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 27322-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.