text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M16


Objednací číslo 5B694714
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Taper Hand Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 5B694714
UBB 500690905095
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 27358-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.