Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0M326805
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M11
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0M326805
D (mm)
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
M30
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0M326805
UBB
500690903017
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
27348-3